PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-MUT sorkapocshoz SN025504 - 3248033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356801522
Sonepar cikkszám
SN025504
Gyártói cikkszám
3248033
Gyártói típuskód
D-MUT 2,5/4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Sokpólusú csatlakozó 16 pólusú csavaros csatlakozású aljzat