PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-PT sorkapocshoz SN071213 - 3211508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356496087
Sonepar cikkszám
SN071213
Gyártói cikkszám
3211508
Gyártói típuskód
D-PT 6-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; Passzív analóg áram leválasztó