PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-PTIO 1,5/S/4 SN099283 - 3244588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356735322
Sonepar cikkszám
SN099283
Gyártói cikkszám
3244588
Gyártói típuskód
D-PTIO 1,5/S/4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs véglap D-PTIO 1,5/S/4