PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-PTV 2,5/4 SN130146 - 1088746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626890272
Sonepar cikkszám
SN130146
Gyártói cikkszám
1088746
Gyártói típuskód
D-PTV 2,5/4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs véglap D-PTV 2,5/4