PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-RT 8 GT91099 - 3049194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356152501
Sonepar cikkszám
GT91099
Gyártói cikkszám
3049194
Gyártói típuskód
D-RT 8
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; Sorkapocs 4mm2 36A forr NYÁK-ba csav bek