PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-ST 10-TWINsorkapocshoz GT86169 - 3035315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356100892
Sonepar cikkszám
GT86169
Gyártói cikkszám
3035315
Gyártói típuskód
D-ST 10-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 50mm2 150A TS32/35 sínre csav bek