PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-ST 16-TWINsorkapocshoz SN025831 - 3035357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356100939
Sonepar cikkszám
SN025831
Gyártói cikkszám
3035357
Gyártói típuskód
D-ST 16-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap UT sorkapocshoz