PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-ST 2,5-QUATTRO-MT SN075692 - 3038590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918890865
Sonepar cikkszám
SN075692
Gyártói cikkszám
3038590
Gyártói típuskód
D-ST 2,5-QUATTRO-MT
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap D-ST 2,5-QUATTRO-MT