PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-ST 2,5-twin sorkapocshoz GT81845 - 3030488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918187996
Sonepar cikkszám
GT81845
Gyártói cikkszám
3030488
Gyártói típuskód
D-ST 2,5-twin
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC 2v