PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap D-ST 4-Twin sorkapocshoz GT57113 - 3030491
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918187989
Sonepar cikkszám
GT57113
Gyártói cikkszám
3030491
Gyártói típuskód
D-ST 4-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs iker 6mm2 52A TS sínre rugós bek. szürke