PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap elválasztólap GT86387 - 2777027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918068615
Sonepar cikkszám
GT86387
Gyártói cikkszám
2777027
Gyártói típuskód
D-UDK-RELG
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-32/35-re m:50mm