PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap ex GT84723 - 2838982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918173661
Sonepar cikkszám
GT84723
Gyártói cikkszám
2838982
Gyártói típuskód
D-DEK 1,5 BU
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység QUINT-PS/ 3AC/24DC/10