PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap GT96881 - 1413227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918021207
Sonepar cikkszám
GT96881
Gyártói cikkszám
1413227
Gyártói típuskód
ATP-MBK
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Soroló áthidaló 3f