PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap kék GT38606 - 1415102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918021399
Sonepar cikkszám
GT38606
Gyártói cikkszám
1415102
Gyártói típuskód
D-MBK/E BU
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 151-160 jelölő