PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap MTTB1.5-höz SN076633 - 3002665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918100711
Sonepar cikkszám
SN076633
Gyártói cikkszám
3002665
Gyártói típuskód
D-MTTB1.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap MTTB1.5-höz