PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap MZFK sor-kap-hoz GT81708 - 3024164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918106768
Sonepar cikkszám
GT81708
Gyártói cikkszám
3024164
Gyártói típuskód
D-MZFK 1,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.1 mm
Bepattintható:
Igen
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 120VAC 1v