PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PT 1,5 sorkapocshoz GT85105 - 3113771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356572477
Sonepar cikkszám
GT85105
Gyártói cikkszám
3113771
Gyártói típuskód
D-PT 1,5/S-3L
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Véglap QTC 2,5 sorkapcsokhoz, szín: szürke