PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PT 2,5 sorkapocshoz SN017818 - 3211647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356428385
Sonepar cikkszám
SN017818
Gyártói cikkszám
3211647
Gyártói típuskód
D-PT 2,5-3L
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMLP (20x9)