PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PT sorkapocshoz GT85135 - 3212044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356494786
Sonepar cikkszám
GT85135
Gyártói cikkszám
3212044
Gyártói típuskód
D-PT 6
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Gyorscsatlakozós átmenő sorkapocs, beköthető 0,25-1,5 mm2, k