PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PT sorkapocshoz SN014834 - 3208142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356564397
Sonepar cikkszám
SN014834
Gyártói cikkszám
3208142
Gyártói típuskód
D-PT 1,5/S
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UCT-WMT (30X4)