PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PT sorkapocshoz SN019307 - 3208184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356564380
Sonepar cikkszám
SN019307
Gyártói cikkszám
3208184
Gyártói típuskód
D-PT 1,5/S-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CB E1 24DC/2A S-C P