PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PT sorkapocshoz SN071089 - 3212057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356703772
Sonepar cikkszám
SN071089
Gyártói cikkszám
3212057
Gyártói típuskód
D-PT 10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Csatlakozófedél, dupla dugaszhely