PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PT sorkapocshoz szürke SN123892 - 3211003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356412735
Sonepar cikkszám
SN123892
Gyártói cikkszám
3211003
Gyártói típuskód
D-PT 2,5-MT
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs véglap PT sorkapocshoz szürke