PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PTIO sorkapocshoz SN014831 - 3244575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356735933
Sonepar cikkszám
SN014831
Gyártói cikkszám
3244575
Gyártói típuskód
D-PTIO 1,5/S/3
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M12 5mes