PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap PTS sorkapocshoz SN100326 - 3214576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356616317
Sonepar cikkszám
SN100326
Gyártói cikkszám
3214576
Gyártói típuskód
D-PTS 1,5/S
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs véglap PTS sorkapocshoz