PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap RT 8 GT91100 - 3049042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-35 mm2
Szín - szürke
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356140027
Sonepar cikkszám
GT91100
Gyártói cikkszám
3049042
Gyártói típuskód
RT 8
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-35 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
20.3 mm
Magasság:
84 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
84 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-35 mm2
Névleges áram In:
125 A