PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap SN091366 - 1415021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918021351
Sonepar cikkszám
SN091366
Gyártói cikkszám
1415021
Gyártói típuskód
D-MBK/E
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs véglap