PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap SN101111 - 3070370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356549271
Sonepar cikkszám
SN101111
Gyártói cikkszám
3070370
Gyártói típuskód
D-USST 4/10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs véglap