PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap SN106052 - 0321022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001704
Sonepar cikkszám
SN106052
Gyártói cikkszám
0321022
Gyártói típuskód
D-URTK/SS
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap