PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap SN135204 - 3076036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356644051
Sonepar cikkszám
SN135204
Gyártói cikkszám
3076036
Gyártói típuskód
D-UTI/3
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapocs véglap