PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap sorkapocshoz SN052475 - 3208375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356564373
Sonepar cikkszám
SN052475
Gyártói cikkszám
3208375
Gyártói típuskód
D-PT 1,5/S-QUATTRO
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó SF-PHSL 2-100 S-VDE