PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap ST 10 sorkapocshoz GT84870 - 3036644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918819682
Sonepar cikkszám
GT84870
Gyártói cikkszám
3036644
Gyártói típuskód
D-ST 10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Feszültség-mérőváltó ; Leválasztó erősítő 3-utas DC/DC 0-10V/0-10V +-10V