PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap ST 2,5 sorkapocshoz GT95588 - 3036602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918607364
Sonepar cikkszám
GT95588
Gyártói cikkszám
3036602
Gyártói típuskód
D-ST 2,5
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Elektronikai csatl SUB-D -dugasz, két kábel bevezetéssel