PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap STS 2,5 sorkapocshoz SN011538 - 3031762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918193355
Sonepar cikkszám
SN011538
Gyártói cikkszám
3031762
Gyártói típuskód
D-STS 2,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Vezeték nélküli hozzáférési pont WLAN ; Rádiós modul - FL WLAN 5102