PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap szürke SN067850 - 3030844
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194178
Sonepar cikkszám
SN067850
Gyártói cikkszám
3030844
Gyártói típuskód
D-STI/3
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Csatlakozóbetét bb46-os sorozat