PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UDK3 UDK4 sorkapocshoz G46179 - 2775113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918068455
Sonepar cikkszám
G46179
Gyártói cikkszám
2775113
Gyártói típuskód
D-UDK 4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; Áram mérőváltó bemeneti áram 0...100 A