PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UK 16-hoz GT04423 - 3006027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918091293
Sonepar cikkszám
GT04423
Gyártói cikkszám
3006027
Gyártói típuskód
D-UK 16
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; Sorkapocs 10 mm2