PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UK1,5N és UK2,5N sorkapocshoz kék PA00280 - 3001103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918089825
Sonepar cikkszám
PA00280
Gyártói cikkszám
3001103
Gyártói típuskód
D-UK 2.5 kék
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható átkötő híd 80P,kék Z-DIK-hez