PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UK1,5N és UK2,5N sorkapocshoz PA00279 - 3001022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918089771
Sonepar cikkszám
PA00279
Gyártói cikkszám
3001022
Gyártói típuskód
D-UK 2.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Interface modul ; Elektronikai modul VIP-2/SC/PDM-2/24