PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UK1,5N és UK2,5N sorkapocshoz SN017250 - 1923034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918052430
Sonepar cikkszám
SN017250
Gyártói cikkszám
1923034
Gyártói típuskód
D-UK 5-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfeszültség-levezető T3 4P