PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UK3N-UK10N sorkapocshoz kék PA00282 - 3003101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.8 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918090487
Sonepar cikkszám
PA00282
Gyártói cikkszám
3003101
Gyártói típuskód
D-UK 4/10 BU
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.8 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 13,5A sínre rugós bek