PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UK3N-UK10N sorkapocshoz PA00281 - 3003020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918090425
Sonepar cikkszám
PA00281
Gyártói cikkszám
3003020
Gyártói típuskód
D-UK 4/10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.8 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz egyedi felírat