PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UKK3 és UKK5 sorkapocshoz G43736 - 2770024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918067762
Sonepar cikkszám
G43736
Gyártói cikkszám
2770024
Gyártói típuskód
D-UKK 3/5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó SZS 0,6X3,5