PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap URTK6 sorkapocshoz D-URTK 6 3026340 GT49750 - 3026340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918168032
Sonepar cikkszám
GT49750
Gyártói cikkszám
3026340
Gyártói típuskód
D-URTK 6
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 4mm2 32A 12 tagú natúr lemezes