PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UT em.sorkapocshoz/D-UT2,5-3L GT97934 - 3214314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356575461
Sonepar cikkszám
GT97934
Gyártói cikkszám
3214314
Gyártói típuskód
D-UT 2,5-3L
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető T1 / I. 1 pol.