PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UT sorkapocshoz/D-UT16 GT27655 - 3047206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918977597
Sonepar cikkszám
GT27655
Gyártói cikkszám
3047206
Gyártói típuskód
D-UT 16
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap ZDIK 1,5 sorkapocshoz,szürke