PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UT sorkapocshoz GT19620 - 3047028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918960346
Sonepar cikkszám
GT19620
Gyártói cikkszám
3047028
Gyártói típuskód
D-UT 2,5/10
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; EPH gyűjtősín kapocs Z/S AKG 35 GNYE