PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UT sorkapocshoz GT84721 - 3047235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918984274
Sonepar cikkszám
GT84721
Gyártói cikkszám
3047235
Gyártói típuskód
D-UT 2,5/10 BU
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető alj PT betéthez 4 jelérhez