PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UT sorkapocshoz SN015832 - 3047170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356055918
Sonepar cikkszám
SN015832
Gyártói cikkszám
3047170
Gyártói típuskód
D-UT 2,5/4-QUATTRO
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Modul csatoló ; Kuplung RJ45 moduláris