PHOENIX CONTACT - Sorkapocs véglap UTTB típushoz GT43257 - 3047293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918997267
Sonepar cikkszám
GT43257
Gyártói cikkszám
3047293
Gyártói típuskód
D-UTTB 2,5/4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartozék gyűjtősínekhez ; Tartóbak - árnyékoló sorkapocs AB/SKS